Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN GREEN 040740002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN GREEN 040740002
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN GREEN 040740002
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN GREEN 040740002
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN GREEN 040740002
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN GREEN 040740002
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN GREEN 040740002
Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN GREEN 040740002
Artikel-Nr.:
     639-040740002
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040740002
EAN/GTIN:
     9001939827202
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Spiralblock Green. Spiralbindung am Kopf. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: 100% Recycling Pure Impact. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Liniert, LIN2. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
40
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
liniert
Ausführung des Papiertyps:
100 % Recyclingpapier
Flächenmasse des Papiers:
70
Papierformat:
A5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
nicht lagernd
2
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 2,11*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 1,22876*
€ 2,16876*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 1,44*
€ 2,54*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.