Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock, A5, 70g/m², 40 Blatt, Lin.2, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040740002
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040740002
EAN/GTIN:
     9001939827202
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Spiralblock Green. Spiralbindung am Kopf. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: 100% Recycling Pure Impact. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Liniert, LIN2. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Lineatur:
2: 2. Schuljahr liniert (farbig hinterlegt)
Format:
A5
Grammatur:
70 g/qm
Blattzahl:
40 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 2,06*
Lager 690
9
2
€ 5,49*
ab € 1,22876*
€ 2,16876*
11 Tage
9
2
€ 5,87*
ab € 1,44*
€ 2,53*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,16876*
€ 2,58082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90876*
€ 2,27142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78876*
€ 2,12862
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,69876*
€ 2,02152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63876*
€ 1,95012
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22876*
€ 1,46222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,33752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.