Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040782022


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040782022
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040782022
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040782022
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040782022
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040782022
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040782022
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040782022
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040782022
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.22, kariert STAUFEN GREEN 040782022
Artikel-Nr.:
     639-040782022
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040782022
EAN/GTIN:
     9001939834330
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 22
Schulheft Green. Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 90 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 5mm, 22. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 22 | kariert ohne Rand
Ausführung des Papiertyps:
100% Recycling
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, schulheft a4 lineatur 22, schulheft lineatur 22, schulheft kariert ohne rand, Heft, A4, 90g/m², 16, Blatt, Lin.22, kariert, STAUFEN, GREEN, 040782022
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,07*
1
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,22*
1 Tag
756
2
€ 5,49*
ab € 0,65337*
€ 1,24337*
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,71*
€ 1,32*
10 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 0,75*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.