Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 16 Blatt, 90g/m², Lin.22, kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040782022
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040782022
EAN/GTIN:
     9001939834330
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 22
Schulheft Green. Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 90 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 5mm, 22. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Lineatur:
22: 5 mm kariert
Format:
A4
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
16 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,07*
1
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,22*
Lager 690
3358
2
€ 5,49*
ab € 0,65337*
€ 1,25337*
2 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,70*
€ 1,32*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,25337*
€ 1,49151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09337*
€ 1,30111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91337*
€ 1,08691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88337*
€ 1,05121
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86337*
€ 1,02741
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65337*
€ 0,77751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,50674* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.