Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, 80 mm, grau CENTRA 230138
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-121481010
Hersteller:
Centra
Herst.-Nr.:
230138
EAN/GTIN:
3034152301385
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Plastik Chromos, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
80
Farbe:
grau
Farbe des Rückens:
grau
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Kunststoff
Material der Kaschierung innen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Leitz-Ordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner grau a4 80mm pp-einband
,
standard ordner
,
standard-ordner 80mm
,
1316035376
,
33912849
,
CEN230138
,
230138
,
ORDNER CENTRA
,
ORDNER B PLASTIK
,
ORDNER 80 PLASTIK
,
206472 ZEK
,
1000306
,
ORDNER ESSELTE LEITZ CENTRA
,
6220
,
2301
,
ORDNER PLASTIK A4 80MM GR
,
S-80 GR
,
264984
,
16540412
,
30517
,
Bankordner
,
Centra
,
Doppel-Farbordner
,
Doppelordner
,
Farb-Doppelordner
,
Farbordner
,
Hartpappe-Doppelordner
,
Hartpappe-Ordner
,
Hartpappeordner
,
Hebelordner
,
Kunststoff-Doppelordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Motiv-Glanzfolie-Ordner
,
Motiv-Ordner
,
Motivordner
,
Ordner
,
Papp-Doppelordner
,
Papp-Ordner
,
Pappordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Ringordner
,
Schlitz-Doppelordner
,
Schlitz-Ordner
,
Schulordner
,
breit
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 1,98*
Lager 690
1 Tag
513
1
€ 5,49*
ab € 1,92*
€ 2,01*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,15*
€ 2,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 54 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Herma
5032
ab € 6,23*
Zubehör
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, weiss
Centra
290105
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen