Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, 52 mm, gelb CENTRA 221120
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
ESG Score
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-121493008
Hersteller:
Centra
Herst.-Nr.:
221120
EAN/GTIN:
3034152211202
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Standard mit Farbrücken, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert, farbiger Papierrücken mit wasserlöslichem Lack beschichtet. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
52
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
gelb
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Papier
Material der Kaschierung innen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
akten-ordner a 4 gelb
,
standard ordner
,
standardordner gelb
,
1317035353
,
ORDNER CENTRA
,
CEN221120
,
221120
,
ORDNER S PAPPE
,
ORDNER 50 PAPPE
,
100065
,
2211
,
COS15
,
5731221115
,
33912840
,
1000373
,
CEN 221120
,
ORDNER ESSELTE LEITZ CENTRA
,
S-50 GB
,
ORDNER CENTRA A4 50MM GB
,
S-50
,
264900
,
21120
,
16495832
,
Bankordner
,
Centra
,
Doppel-Farbordner
,
Doppelordner
,
Farb-Doppelordner
,
Farbordner
,
Hartpappe-Doppelordner
,
Hartpappe-Ordner
,
Hartpappeordner
,
Hebelordner
,
Kunststoff-Doppelordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Motiv-Glanzfolie-Ordner
,
Motiv-Ordner
,
Motivordner
,
Ordner
,
Papp-Doppelordner
,
Papp-Ordner
,
Pappordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Ringordner
,
Schlitz-Doppelordner
,
Schlitz-Ordner
,
Schulordner
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,49*
€ 1,52*
Lager 690
1 Tag
234
1
€ 5,49*
ab € 1,52*
€ 1,59*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 1,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz)
Herma
10140
ab € 18,96*
Zubehör
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz)
Herma
10155
ab € 6,72*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, blau, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Herma
5093
ab € 6,53*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, gelb, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Herma
5091
ab € 6,51*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, grün, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Herma
5094
ab € 6,61*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, rot, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Herma
5092
ab € 6,62*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Herma
4283
ab € 16,31*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 38 mm, 175 Stück, weiß
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Centra
522124
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen