Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, 55 mm, weiß CENTRA 231137


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, 55 mm, weiß CENTRA 231137
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, 55 mm, weiß CENTRA 231137
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, 55 mm, weiß CENTRA 231137
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, 55 mm, weiß CENTRA 231137
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, 55 mm, weiß CENTRA 231137
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, 55 mm, weiß CENTRA 231137
Artikel-Nr.:
     639-121494000
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     231137
EAN/GTIN:
     3034152311377
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Plastik Chromos, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
55
Farbe:
weiß
Farbe des Rückens:
weiß
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Kunststoff
Material der Kaschierung innen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 weiß, standard ordner, standard-ordner weiß, 1317035393, ORDNER CENTRA, CEN231137, 231137, ORDNER S PLASTIK, ORDNER 50 PLASTIK, 622008, 100055, 3034151025848 =EAN-NR.6220, COSP01, 5731231101, 33912863, 1000338, CEN 231137, ORDNER ESSELTE LEITZ CENTRA, 2311, S-40 WS, S-40, ORDNER PLASTIK A4 50MM WS, 6220, 264967, 16540401, 30516, Bankordner, Centra, Doppel-Farbordner, Doppelordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, schmal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 1,98*
2 Tage
259
1
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 2,08*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,15*
€ 2,25*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,24*
Zubehör
Centra
290216
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.