| |
|
| Artikel-Nr.: 639-125388 Herst.-Nr.: KF02023 EAN/GTIN: 5706003020230 |
| |
|
| | |
| In praktischer Hartplastik-Entnahmedose. Farbig, glatt, zu 75 Stück. Länge 32 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Länge: | 32 | Länge [in mm]: | 32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, büroklammer q-connect 32 mm, akten klammer, aktenklammern 32mm, BUEROKLAMMERN, CONKF02023, KF02023, CONNECT, BUERO 32, 102779, CONNECT-B'KLAMM, 5771002023, 1404085, 053323, Briefklammern, Büroklammern, Aktenklammern |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 0,71* | € 1,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,99* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|