Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-125389 Herst.-Nr.: KF02022 EAN/GTIN: 5705831020221 |
| |
|
| | |
| In praktischer Hartplastik-Entnahmedose. Verzinkt, spitz, zu 75 Stück. Länge 32 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | verzinkt | Länge: | 32 mm | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern verzinkt 32 mm, akten klammer, aktenklammern 32mm, BUEROKLAMMERN, CONKF02022, KF02022, CONNECT, BUERO 32, 102778, CONNECT-B'KLAMM, 5771002022, 5771002021, CON, Briefklammern, Büroklammern, Aktenklammern |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 0,60* | € 1,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,64* | € 1,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|