Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer, 26mm, 125 Stück, sortiert Q-CONNECT KF02042


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Büroklammer, 26mm, 125 Stück, sortiert Q-CONNECT KF02042
Büroklammer, 26mm, 125 Stück, sortiert Q-CONNECT KF02042
Büroklammer, 26mm, 125 Stück, sortiert Q-CONNECT KF02042
Büroklammer, 26mm, 125 Stück, sortiert Q-CONNECT KF02042
Artikel-Nr.:
     639-125390
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02042
EAN/GTIN:
     5705831020429
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
In praktischer Hartplastik-Entnahmedose. Lackiert, farbig sortiert, zu 125 Stück. Länge 26 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Länge:
26
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer metall, akten klammer, q-connect aktenklammern, BUEROKLAMMERN, CONKF02042, KF02042, CONNECT, 102781, CONNECT-B'KLAMM, 5771002042, 1404087, CONNECT BRIEFKLA, Briefklammern, Büroklammern, Aktenklammern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,65*
€ 1,29*
2 Tage
534
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,36*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 1,29*
€ 1,54
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Dose
ab 200 Dosen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Dose
ab 30000 Dosen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Dose
1 Dose enthält 1 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.