Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet, Ø20mm, 6 Stück, sortiert Q-CONNECT KF02040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet, Ø20mm, 6 Stück, sortiert Q-CONNECT KF02040
Magnet, Ø20mm, 6 Stück, sortiert Q-CONNECT KF02040
Magnet, Ø20mm, 6 Stück, sortiert Q-CONNECT KF02040
Magnet, Ø20mm, 6 Stück, sortiert Q-CONNECT KF02040
Magnet, Ø20mm, 6 Stück, sortiert Q-CONNECT KF02040
Artikel-Nr.:
     639-125408
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02040
EAN/GTIN:
     5705831020405
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet set rund
In praktischer Hartplastik-Entnahmedose. Ausführung Magnete 20 mm ⌀, Farben sortiert, zu 6 Stück
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20
Farbe:
sortiert
Höhe:
7
Tragfähigkeit:
300
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet durchmesser 20mm, Kraftmagnete, Magnete, Zubehör für Plantafeln, Haftmagnete
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1417
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 2,11*
Lager 639
1417
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,61*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.