Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrtenbuch für Pkw, 64 Seiten, DIN A6 quer, steuerlicher Kilometernachweis RNK 3119


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrtenbuch für Pkw, 64 Seiten, DIN A6 quer, steuerlicher Kilometernachweis RNK 3119
Fahrtenbuch für Pkw, 64 Seiten, DIN A6 quer, steuerlicher Kilometernachweis RNK 3119
Fahrtenbuch für Pkw, 64 Seiten, DIN A6 quer, steuerlicher Kilometernachweis RNK 3119
Fahrtenbuch für Pkw, 64 Seiten, DIN A6 quer, steuerlicher Kilometernachweis RNK 3119
Fahrtenbuch für Pkw, 64 Seiten, DIN A6 quer, steuerlicher Kilometernachweis RNK 3119
Artikel-Nr.:
     639-125613
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     3119
EAN/GTIN:
     4002871311908
Suchbegriffe:
FAHRTENBUECHER
RNK3119
3119
109508
Fahrtenbuch für Pkw, 64 Seiten, DIN A6 quer, steuerlicher Kilometernachweis. Produktverwendung: steuerlicher Kilometernachweis. Ausführung: Rückstichheftung. Ausführung Einband: Karton, bunt. Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 64. Papierformat: DIN A6 quer. Größe (B x H): 148 x 105 mm. Anzahl der Blätter: 32 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
32
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
64
Breite des Blattes:
148
Höhe des Blattes:
105
Papierformat:
A6
Produktverwendung:
steuerlicher Kilometernachweis
selbstdurchschreibend:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
551
1
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,61*
3 Tage
343
1
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,87*
9 Tage
97
1
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 3,95*
1
€ 7,95*
ab € 2,40*
€ 4,03*
Lager 639
551
1
€ 4,99*
ab € 3,47*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
840645
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.