Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Bastel-Transparentpapier
>
Artikel
Drachenpapier, 70x100cm, 42g/m², 25 Stück, hellgrün FOLIA 82551
Menge:
Bögen
Produktinformationen:
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-126097551
Hersteller:
Folia
Herst.-Nr.:
82551
EAN/GTIN:
4001868825510
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Drachen-Papier
Drachenpapier
Pergamentpapier
Farbiges Transparentpapier / Drachenpapier: einfarbig, hellgrün, 70x100cm. Das unifarbige Transparentpapier ist transluzent und holzfrei. Ideal zum Bauen eines Drachen, aber auch zum Basteln, Dekorieren, für Fensterbilder, zur Laternengestaltung uvm. Grammatur: 42g/m². Maße: 70 x 100 cm, gefalzt auf 35 x 50 cm. Farbig bedruckt. Farbe: hellgrün. Inhalt: 25 Bogen .
Weitere Informationen:
Breite:
70
Farbe:
hellgrün
Flächenmasse des Papiers:
42
Höhe:
100
... >
Papier
>
Spezialpapiere
>
Transparentpapiere Färbig (Drachenpapiere)
Weitere Suchbegriffe:
Transparentpapier
,
pergamentpapier
,
BGM82551
,
82551
,
DRACHENPAPIER
,
TRANSPARENTPAPIER
,
TRANS.PAPIER 70
,
208436 ZEK
,
2500240
,
DRACHENPAPIER BRIN
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
1075
25
€ 5,49*
ab € 0,3332*
€ 0,4932*
Lager 505
25
€ 5,50*
ab € 0,304*
€ 0,494*
Lager 639
1 Tag
1075
25
€ 4,99*
ab € 0,3808*
€ 0,5608*
Lager 7770
2 Tage
675
25
€ 2,09*
ab € 0,5796*
€ 0,8096*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Bögen
€ 0,5608*
€ 0,66735
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 0,5408*
€ 0,64355
pro Bogen
ab 125 Bögen
€ 0,5108*
€ 0,60785
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 0,4808*
€ 0,57215
pro Bogen
ab 500 Bögen
€ 0,4708*
€ 0,56025
pro Bogen
ab 75000 Bögen
€ 0,3808*
€ 0,45315
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Bögen
Mindestbestellmenge: 25 Bögen (
entspricht € 14,02* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia 70x100cm 42g/m²
Folia
82500F
€ 0,4932*
Sonstiges
Folia 70x100cm 42g/m²
Folia
82514F
€ 0,4932*
Sonstiges
Folia 70x100cm 42g/m²
Folia
82523F
€ 0,494*
Sonstiges
Folia 70x100cm 42g/m²
Folia
82530F
€ 12,25*
Sonstiges
Folia 70x100cm 42g/m²
Folia
82566F
€ 0,494*
Sonstiges
Folia 70x100cm 42g/m²
Folia
82590F
€ 0,484*
Sonstiges
folia 82520 Transparentpapier rot 42 g/qm 25 St. Blöcke u. Zuschnitte
Folia
82520
€ 0,494*
Sonstiges
folia 82570 Transparentpapier braun 42 g/qm 25 St. Blöcke u. Zuschnitte
Folia
82570
€ 0,4652*
Sonstiges
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, dunkelblau (57906995)
Folia
82534
€ 0,494*
Sonstiges
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, dunkelgrün (57906997)
Folia
82550
€ 0,494*
Sonstiges
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, orange (57906996)
Folia
82540
€ 0,494*
Sonstiges
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, violett (57906999)
Folia
82560
€ 0,494*
Sonstiges
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, zitrusgelb (57906990)
Folia
82512
€ 0,494*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.