Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschutzfolie selbstklebend, 2mx40cm, transparent glänzend HERMA 7002


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Buchschutzfolie selbstklebend, 2mx40cm, transparent glänzend HERMA 7002
Buchschutzfolie selbstklebend, 2mx40cm, transparent glänzend HERMA 7002
Buchschutzfolie selbstklebend, 2mx40cm, transparent glänzend HERMA 7002
Buchschutzfolie selbstklebend, 2mx40cm, transparent glänzend HERMA 7002
Buchschutzfolie selbstklebend, 2mx40cm, transparent glänzend HERMA 7002
Buchschutzfolie selbstklebend, 2mx40cm, transparent glänzend HERMA 7002
Buchschutzfolie selbstklebend, 2mx40cm, transparent glänzend HERMA 7002
Buchschutzfolie selbstklebend, 2mx40cm, transparent glänzend HERMA 7002
Buchschutzfolie selbstklebend, 2mx40cm, transparent glänzend HERMA 7002
Buchschutzfolie selbstklebend, 2mx40cm, transparent glänzend HERMA 7002
Buchschutzfolie selbstklebend, 2mx40cm, transparent glänzend HERMA 7002
Artikel-Nr.:
     639-128250
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7002
EAN/GTIN:
     4008705070027
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Selbstklebende Polypropylen-Folie in Bibliotheksqualität. Zum Einbinden von Büchern, zum Schutzkaschieren von Autokarten, Fachbrettern etc.Gitterlinien auf dem Unterlagepapier für exaktes, sparsames Zuschneiden.
Weitere Informationen:
Breite:
40
Breite [cm]:
40
Dicke der Folie [in µm]:
60
Farbe:
transparent
Länge [cm]:
200
selbstklebend:
true
Weitere Suchbegriffe: Klebefolie, Selbstklebefolie, herma klebefolie transparent, klebefolie, klebefolie transparent, 19313022, 3420119669, EINBANDFOLIE, HER7002, 7002, EIN SK, 105111, BUCHFOLIE 7002, 5487007002, 1804020, BUCHFOLIE, EBF SK, BUCHSCHONER HERMA GMBH, BUCHFOLIE 2MX40CM SK FBL, 045312, 16901991, HER-7002, Folie, Herma, 40cm/2lfm, selbstklebend, glänzend, 60my, Klebefolie 2mx40cm glänzendHERMA 7002 skl.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 1,88*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,32*
€ 2,20*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 1,33*
€ 2,22*
1 Tag
223
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,44*
€ 2,40*
Lager 639
223
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,23*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 0,985* pro Meter)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.