Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschutzfolie selbstklebend glänzend 2m x 40cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-128250
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7002
EAN/GTIN:
     4008705070027
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Selbstklebende Polypropylen-Folie in Bibliotheksqualität. Zum Einbinden von Büchern, zum Schutzkaschieren von Autokarten, Fachbrettern etc.Gitterlinien auf dem Unterlagepapier für exaktes, sparsames Zuschneiden.
Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Länge:
2 m
Farbe:
farblos, glänzend
Material:
Polypropylen-Folie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 1,87*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,32*
€ 2,20*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 1,33*
€ 2,35*
Lager 690
80
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,39*
1 Tag
80
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,96*
€ 3,23*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,39*
€ 2,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 0,715* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.