Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürobutler weiß 6tlg im PB M+M 68500202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürobutler weiß 6tlg im PB M+M 68500202
Bürobutler weiß 6tlg im PB M+M 68500202
Bürobutler weiß 6tlg im PB M+M 68500202
Artikel-Nr.:
     639-128570000
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68500202
EAN/GTIN:
     4009793803344
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Der zeitlose Stifteköcher „Schreibtisch-Boy“ von Metzger & Mendle mit seinen sechs unterschiedlich hohen Röhren bietet optimales Platzangebot für Schreibgeräte und –utensilien aller Art.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Breite:
129
Farbe:
weiß
Farbe der Innenansicht:
weiß
Höhe:
139
Tiefe:
147
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 1,46*
€ 2,07*
1 Tag
20
1
€ 5,49*
ab € 1,64*
€ 2,99*
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 2,69*
€ 4,67*
Lager 639
20
1
€ 4,99*
ab € 3,08*
€ 5,32*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68340102
ab € 13,04004*
Zubehör
M & M International
68500402
ab € 26,95008*
Zubehör
M & M International
68390102
ab € 33,71004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.