Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde, DIN A6, kariert STYLEX 76361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kladde, DIN A6, kariert STYLEX 76361
Kladde, DIN A6, kariert STYLEX 76361
Kladde, DIN A6, kariert STYLEX 76361
Artikel-Nr.:
     639-128769020
Hersteller:
     Stylex
Herst.-Nr.:
     76361
EAN/GTIN:
     4044186763614
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Das Notizbuch auch Kladde genannt in moderner Optik mit einem lila/weißen Hartpappe Einband ist universell einsetzbar. Ob in der Schule, im Studium, im Beruf oder Privat das Notizbuch ist optimal für das Festhalten von Gedanken, Konzepten, Notizen oder Skizzen. Die Kladde eignet sich auch ideal für unterwegs, denn durch den stabilen Bucheinband sind die gebundenen Seiten vor Knicken geschützt. Kladde, ca. 11,0 x 15,0 cm, 192 Seiten, kariert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
96
Ausführung der Lineatur:
kariert
Farbe:
lila/weiß
Farbe des Einbandes:
lila/weiß
Flächenmasse des Papiers:
60
Papierformat:
A6
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, diarien a6 kariert, diarien kariert, diarien, DIN, A6, kariert, STYLEX, 76361
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
€ 5,49*
ab € 0,82*
€ 1,55*
Lager 639
67
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 2,05*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.