| |
|
| Artikel-Nr.: 690-128769020 Herst.-Nr.: 76361 EAN/GTIN: 4044186763614 |
| |
|
| | |
| Das Notizbuch auch Kladde genannt in moderner Optik mit einem lila/weißen Hartpappe Einband ist universell einsetzbar. Ob in der Schule, im Studium, im Beruf oder Privat das Notizbuch ist optimal für das Festhalten von Gedanken, Konzepten, Notizen oder Skizzen. Die Kladde eignet sich auch ideal für unterwegs, denn durch den stabilen Bucheinband sind die gebundenen Seiten vor Knicken geschützt. Kladde, ca. 11,0 x 15,0 cm, 192 Seiten, kariert. Weitere Informationen: | | Format: | A6 | Lineatur: | kariert | Grammatur: | 60 g/qm | Blattzahl: | 96 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,82* | € 1,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,10* | € 2,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|