Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch, A6, 4-Ring, schwarz VELOFLEX 1164280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch, A6, 4-Ring, schwarz VELOFLEX 1164280
Ringbuch, A6, 4-Ring, schwarz VELOFLEX 1164280
Ringbuch, A6, 4-Ring, schwarz VELOFLEX 1164280
Artikel-Nr.:
     639-128907
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1164280
EAN/GTIN:
     4000225027819
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch-Spezial. Ausstattung: Einstecktasche vorhanden. Mit 50 Blatt-Einlage, kariert, PVC-Folie mit feiner Ledernarbung. Werkstoff: PVC. 4-Rund-Ring-Mechanik, Ringabstand 38 x 38 x 38. Durchmesser des Ringes: 13 mm. Verwendung für Papierformate: A6. 138 x 168 mm. Farbe: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Breite:
138
Durchmesser des Ringes:
13
Einstecktasche vorhanden:
true
Farbe:
schwarz
Höhe:
168
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A6
Werkstoff:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch, ringbuch a6 4 ring schwarz, ringbuch a6, veloflex ringbuch, A6, 4-Ring, schwarz, VELOFLEX, 1164280
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 4,84*
€ 6,59*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 4,992*
€ 7,085*
1 Tag
23
1
€ 5,49*
ab € 5,04*
€ 8,22*
Lager 639
23
1
€ 4,99*
ab € 7,16*
€ 11,07*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.