Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-134930 Herst.-Nr.: 1222 EAN/GTIN: 4004182012222 |
| |
|
| | |
| Das Fahrtenbuch 1222 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format dient als steuerlicher km-Nachweis und zur Vorlage beim Finanzamt. Wer seinen Dienstwagen auch privat nutzt, kann deutlich Steuern sparen wenn er ein Fahrtenbuch führt. Denn das Finanzamt wendet standardmäßig die 1% Reglung an. Alternativ verlangt der Fiskus einen km-Nachweis für die genaue steuerliche Anerkennung der privat gefahrenen Kilometer. Das gebundene Fahrtenbuch für PKW für 682 Fahrten ist vom Finanzamt anerkannt. Die Formulare und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten überprüft und aktualisiert. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 32 | Anzahl der Seiten (Spaltenschema): | 2 Seiten | Breite des Blattes: | 149 | Höhe des Blattes: | 210 | Papierformat: | A5 hoch | Produktverwendung: | PKW+LKW | selbstdurchschreibend: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschlagpapier, Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Fahrtenbuch, Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Lkwfahrtenbuch, durchschlagpapier a5, autofahrtenbuch, FAHRTENBUECHER, ZWE1222, 1222, 109628, ZWF-FAHRTENBUCH, 5672001222, 2901222, FAHRTENBUCH ZWECKFORM, 1705642, avery, avery zweckform, fahrtenbuch, fahrtenbuch finanzamt, fahrtenbuch formular, fahrtenbuch führen, fahrtenbuch für finanzamt, fahrtenbuch vordruck, fahrtenbuch vorlage, fahrtenbücher, firmenwagen fahrtenbuch, formular, formular fahrtenbuch, formularbuch, formularbücher, formulare, kfz fahrtenbuch, vordruck, vordruck fahrtenbuch, vordrucke, vorlage, vorlage fahrtenbuch, vorlagen, zweckform, Formularbücher und Vordrucke, Spesenbelege, Vordrucke und Formulare, Bewirtungskostenbelege |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,27* | € 6,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,27* | € 6,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,17* | € 8,06* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,99* | € 8,08* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,96* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|