Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-134967 Herst.-Nr.: J8871-5 EAN/GTIN: 4004182234372 |
| |
|
| | |
| Magnet-Schilder. Anwendung: Hinweisen, Kennzeichnen, Ordnen. Format: 78 x 28 mm. Klebstoff: magnetisch. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Metall. Nachhaltigkeit: CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 18 Etiketten. Inhalt gesamt: 90 Etiketten Weitere Informationen: | | Breite: | 78 | Farbe: | weiß | Höhe: | 28 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker | Werkstoff: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetische Etiketten, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Etiketten Papier, Papieretiketten, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, wiederablösbare Etiketten, magnetetiketten weiß, magnetische etiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, ETI INKJET, ZWEJ8871-5, J88715, 88715, INKJET MAGNETSCHILDER, MAGNETSCHILDER INKJET, ETI MAGNETSCHILDER, MAGNET SCHILDER INKJET, INKJET MAGNET SCHILDER, IETI, 110219, ZWF-MAGNET-SCHI, 5672008871, 2988715, ZWE J8871-5, MAGNETSCHILDER ZWECKFORM INKJET, J8871-5, INKJET-MAGNET-SCHILD A4, 63331, 16697942, 87679, 11912667, avery, avery zweckform, magnet, magnet bedruckbar, magnet beschriftbar, magnet etiketten, magnet schild, magnet schilder, magnet selbst gestalten, magnet tafel, magnete, magnete beschriftbar, magnete selbst gestalten, magnetfolie, magnetschild, magnetschilder, magnetschilder beschriftbar, magnettafel, schild magnetisch, schilder magnetisch, zweckform, Etiketten, Haftetiketten, Magnete, Beschriftungsschilder |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 14,96* | € 20,82* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 14,98* | € 20,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 16,83* | € 23,77* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 17,58* | € 24,08* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 21,91* | € 29,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Blätter (ab € 4,382* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|