Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, gelb LEITZ 1643-00-15
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-135032008
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
1643-00-15
EAN/GTIN:
4002432302475
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 39 x 191 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
10
Breite des Schildes:
39
Farbe:
gelb
Griffloch vorhanden:
false
Höhe des Schildes:
191
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
true
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Ordnerrückenschilder
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Leitz-Ordner
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
leitz ordneretikett selbstklebend kurz/schmal
,
ordneretikett selbstklebend
,
leitz ordneretiketten
,
1324003116
,
RUECKENSCHILDER
,
LEI1643-00-15
,
16430015
,
100365
,
1643
,
5732164315
,
33812944
,
1002452
,
LEI 1643-00-15
,
RÜCKENSCHILD ESSELTE LEITZ
,
1643-15
,
RÜCKENSCHILD KURZ SK GB
,
1643 GB
,
1643-00-15
,
271541
,
85560
,
16694437
,
Einsteck-Ordnerrückenschild
,
Inkjet-Einsteck-Rückenschild
,
Inkjet-Ordneretikett
,
Inkjet-Ordnerrückenschild
,
Inkjet-Ordnerschild
,
Inkjet-Rückenschild
,
Inkjet-Schild für Ordnerrücken
,
Kopierer-Einsteck-Rückenschild
,
Kopierer-Ordnerrückenschild
,
Kopierer-Ordnerschild
,
Kopierer-Rückenschild
,
Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild
,
Laserdrucker-Ordneretikett
,
Laserdrucker-Ordnerrückenschild
,
Laserdrucker-Ordnerschild
,
Laserdrucker-Rückenschild
,
Leitz
,
Ordner-Einsteckrückenschild
,
Ordner-Einsteckschild
,
Ordner-Etikett
,
Ordnerschild
,
PC-Einsteckrückenschild
,
PC-Ordner-Einsteckrückenschild
,
PC-Ordner-Einsteckschild
,
PC-Ordneretikett
,
PC-Ordnerrückenschild
,
PC-Ordnerschild
,
PC-Rückenschild Ordnertasche
,
Rückenschild für Ordnertasche
,
Schild für Ordnerrücken
,
Ersatzschilder für Ordner
,
Inhaltsschilder für Ordner
,
Ordnerrückenschilder
,
Rückenschilder für Ordner
,
Schilder für Ordner
,
Selbstklebeschilder für Ordner
,
Beschriftungsschilder für Ordner
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 2,19*
Lager 467
11 Tage
130
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 2,19*
Lager 639
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,15*
€ 2,25*
Lager 52NSZ
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 2,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 2,10* pro Packung)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grau
Leitz
16430085
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen