Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     1682-120028980
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16430085
EAN/GTIN:
     4002432302512
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 39 x 191 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite des Schilds:
39
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Aufdruck vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifrand
Format des Schildes:
kurz/schmal
Griffloch vorhanden:
Nein
Höhe des Schildes:
191
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Schilder:
10
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
604
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 2,01*
2 Tage
1295
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,94*
€ 2,03*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 2,11*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,19*
€ 2,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10650000
ab € 4,13*
Zubehör
Leitz
16430035
ab € 2,03*
Zubehör
Leitz
16430015
ab € 2,07*
Zubehör
Leitz
16430055
ab € 2,03*
Zubehör
Leitz
16430025
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.