Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5 quer, 55mm, schwarz LEITZ 1066-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5 quer, 55mm, schwarz LEITZ 1066-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5 quer, 55mm, schwarz LEITZ 1066-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5 quer, 55mm, schwarz LEITZ 1066-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5 quer, 55mm, schwarz LEITZ 1066-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5 quer, 55mm, schwarz LEITZ 1066-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5 quer, 55mm, schwarz LEITZ 1066-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5 quer, 55mm, schwarz LEITZ 1066-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5 quer, 55mm, schwarz LEITZ 1066-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5 quer, 55mm, schwarz LEITZ 1066-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5 quer, 55mm, schwarz LEITZ 1066-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5 quer, 55mm, schwarz LEITZ 1066-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5 quer, 55mm, schwarz LEITZ 1066-00-00
Artikel-Nr.:
     639-135077023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1066-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Qualitäts-Ordner Hartpappe A5 quer, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Ohne Schlitze, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: für A5 quer, 174 x 288 mm, Rückenbreite: 55 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
288
Breite des Rückens:
55
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Griffloch vorhanden:
false
Höhe:
174
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
Pappordner PP-kaschiert
Material der Kaschierung innen:
Pappordner PP-kaschiert
Schlitze vorhanden:
false
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A5 quer
Verwendung für Papierformate:
A5 quer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Aktenordner A5 quer, Standardordner A5 quer, schlitzordner schwarz, standardordner a5 quer, 1311003041, ORDNER A5, LEI1066-00-00, 10660000, 100081, 10660095, LEITZ, 5732106695, 33812835, 1000502, ORDNER ESSELTE LEITZ, LEI 1066-00-00, 1066-95, ORDNER HARTPAPPE A5Q SW, 1066-00-95, 1066, 1066-00-00, 265182, 16529738, 27898, 180° Mechanik, Bankordner, Doppel-Farbordner, Doppelordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Leitz, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
115
1
€ 4,99*
ab € 4,18*
€ 6,46*
9 Tage
15
1
€ 5,87*
ab € 4,41*
€ 6,77*
1 Tag
65
1
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 6,89*
1
€ 7,95*
ab € 4,37*
€ 6,91*
1
€ 5,50*
ab € 4,72*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 1,86*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 1,85*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 1,97*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,06*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 1,98*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 1,87*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,40*
Zubehör
Leitz
12060085
ab € 1,07*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,83*
Zubehör
Leitz
12670000
ab € 2,48*
Zubehör
Leitz
10650000
ab € 4,18*
Zubehör
Leitz
16560085
ab € 0,1293*
Zubehör
k.A.
ab € 1,38*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.