Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A5 quer, Karton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennblatt, A5 quer, Karton, grau
Trennblatt, A5 quer, Karton, grau
Trennblatt, A5 quer, Karton, grau
Trennblatt, A5 quer, Karton, grau
Trennblatt, A5 quer, Karton, grau
Trennblatt, A5 quer, Karton, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-16560085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16560085
EAN/GTIN:
     4002432328772
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
Numerische Register
Zahlen-Register
Leitz Trennblatt, A5 quer, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: Kraftkarton (RC) 200 g/qm. Format: 240 x 150 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Lochung:
4fach Lochung
Farbe:
grau
Farbe des Aufdrucks:
Schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Überbreite, Lochung hinterklebt
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Breite:
240
Verwendung für Papierformate:
DIN A5 quer
Werkstoff:
Kraftkarton RC
Anzahl der Tabe:
10
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
200
Höhe:
150
Weitere Suchbegriffe: Zahlenregister, numerische register
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1293*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17764*
€ 0,21139
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,1703*
€ 0,20266
pro Stück
ab 19000 Stück
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16520015
ab € 9,82*
Ähnlich
Leitz
16520085
ab € 9,79*
Ähnlich
Leitz
16520055
ab € 9,79*
Ähnlich
Leitz
16520030
ab € 9,79*
Ähnlich
Leitz
16520025
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.