Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner A3 quer
>
Artikel
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A4 quer, 77mm, schwarz LEITZ 1074-00-00
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
ESG Score
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-135098023
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
1074-00-00
EAN/GTIN:
4002432301119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Qualitäts-Ordner Hartpappe A4 quer, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Ohne Schlitze, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: für A4 quer, 230 x 364 mm, Rückenbreite: 77 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
364
Breite des Rückens:
77
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
230
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
Pappordner PP-kaschiert
Material der Kaschierung innen:
Pappordner PP-kaschiert
Schlitze vorhanden:
false
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Leitz-Ordner
,
Ringbuch
,
Ringbuchordner
,
Ringbücher
,
Ringmappen
,
Ringordner
,
Aktenordner A3 quer
,
Standardordner A3 quer
,
Aktenordner A4 Quer
,
Standardordner A4 quer
,
ringbuch leitz a4 schwarz
,
ringbuch a4
,
ringbuch schwarz
,
1310003046
,
ORDNER A4
,
LEI1074-00-00
,
10740095
,
100086
,
LEITZ
,
5732107495
,
33812840
,
1000507
,
ORDNER ESSELTE LEITZ
,
LEI 1074-00-00
,
1074-95
,
1074
,
1074-00-95
,
ORDNER HARTPAPPE A4Q SW
,
1074-00-00
,
265070
,
16694220
,
85524
,
180° Mechanik
,
Bankordner
,
Doppel-Farbordner
,
Doppelordner
,
Farb-Doppelordner
,
Farbordner
,
Hartpappe-Doppelordner
,
Hartpappe-Ordner
,
Hartpappeordner
,
Hebelordner
,
Kunststoff-Doppelordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Leitz
,
Motiv-Glanzfolie-Ordner
,
Motiv-Ordner
,
Motivordner
,
Ordner
,
Papp-Doppelordner
,
Papp-Ordner
,
Pappordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Schlitz-Doppelordner
,
Schlitz-Ordner
,
Schulordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 6,17*
€ 6,21*
Lager 639
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,14*
€ 6,29*
Lager 690
2 Tage
71
1
€ 5,49*
ab € 6,19*
€ 6,34*
Lager 1682
2 Tage
61
1
€ 5,95*
ab € 6,49*
€ 6,64*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,39*
€ 6,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ordneretiketten A4, 157 x 61 mm, A5-Ordner, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner
Herma
5121
ab € 6,40*
Zubehör
Papierregister Blanko, A4, Papier, 15 Blatt, grau
Leitz
12240085
ab € 1,53*
Zubehör
Plastikregister A-Z, A4, halbe Höhe, PP, 20 Blatt, grau
Leitz
12620000
ab € 1,51*
Zubehör
Plastikregister Dez-Jan, A4, PP, 12 Blatt, grau
Leitz
12880085
ab € 1,21*
Zubehör
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, grau
Leitz
16470085
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen