Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern 24mm verz rund Kugelende 100 Stück NORICA 2215


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Büroklammern 24mm verz rund Kugelende 100 Stück NORICA 2215
Büroklammern 24mm verz rund Kugelende 100 Stück NORICA 2215
Büroklammern 24mm verz rund Kugelende 100 Stück NORICA 2215
Büroklammern 24mm verz rund Kugelende 100 Stück NORICA 2215
Büroklammern 24mm verz rund Kugelende 100 Stück NORICA 2215
Büroklammern 24mm verz rund Kugelende 100 Stück NORICA 2215
Büroklammern 24mm verz rund Kugelende 100 Stück NORICA 2215
Büroklammern 24mm verz rund Kugelende 100 Stück NORICA 2215
Büroklammern 24mm verz rund Kugelende 100 Stück NORICA 2215
Büroklammern 24mm verz rund Kugelende 100 Stück NORICA 2215
Artikel-Nr.:
     639-135232
Hersteller:
     Norica
Herst.-Nr.:
     2215
EAN/GTIN:
     4022696161106
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Büro- und Aktenklammer · Form: Glatt, rund, mit Kugelenden · Material: Metall, galvanisiert · Länge: 24 mm · Farbe: Silber · Packungsart/-inhalt: 100 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Länge:
24 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, norica aktenklammern 24 mm, akten klammer, norica aktenklammern, 1734345004, BUEROKLAMMERN, HAW570241, 570241, 2215, BUERO NORICA, BUERO 24, 4007735022150 =EAN-NR.F.221, 102751, 1611, NORICA-KLAMMERN, 5771570241, 26312734, 1404021, HAW 570241, 4007574570818, 0370551, BRIEFKLAMMER 24MM 100/1, 26888, 16519834, BÜROKLAMMER HANSA WERKE, Briefklammern, Büroklammern, Aktenklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1,80*
€ 2,14
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.