Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 schwarz 31416 ELBA 400000985


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenmappe A4 schwarz 31416 ELBA 400000985
Dokumentenmappe A4 schwarz 31416 ELBA 400000985
Dokumentenmappe A4 schwarz 31416 ELBA 400000985
Dokumentenmappe A4 schwarz 31416 ELBA 400000985
Dokumentenmappe A4 schwarz 31416 ELBA 400000985
Dokumentenmappe A4 schwarz 31416 ELBA 400000985
Dokumentenmappe A4 schwarz 31416 ELBA 400000985
Dokumentenmappe A4 schwarz 31416 ELBA 400000985
Dokumentenmappe A4 schwarz 31416 ELBA 400000985
Artikel-Nr.:
     639-135259023
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400000985
EAN/GTIN:
     4002030314160
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, Zeitschriften etc. Mit drei Einschlagklappen und Beschriftungsschildchen. Druckknopfverschluss. Aus Hartpappe (RC), 1,4 mm. Für A4. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
240
Farbe:
schwarz
Höhe:
65
Tiefe:
315
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, elba dokumentenmappe din a4 schwarz karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe schwarz, ELBA DOKU, ELB31416-SW, 31416, 50805, 100650, ELBA-DOKUMAPPE, 5735314169, 17312772, 1004501, ELB 31416, 31416 SW, DOKUMENTENMAPPE A4 6CM SW, 31416-SW, 45270, 16582458, DOKUMENTENMAPPE ELBA, 267536, Sammelboxen, Heftboxen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
1
€ 5,95*
ab € 10,21*
€ 14,96*
2 Tage
29
1
€ 5,49*
ab € 10,21*
€ 14,98*
8 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 10,49*
€ 15,46*
1
€ 4,30*
ab € 10,66*
€ 15,68*
Lager 639
29
1
€ 4,99*
ab € 15,35*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.