Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelspiesser, schwerer Fuß, schwarz MAUL 32011 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zettelspiesser, schwerer Fuß, schwarz MAUL 32011 90
Zettelspiesser, schwerer Fuß, schwarz MAUL 32011 90
Zettelspiesser, schwerer Fuß, schwarz MAUL 32011 90
Zettelspiesser, schwerer Fuß, schwarz MAUL 32011 90
Zettelspiesser, schwerer Fuß, schwarz MAUL 32011 90
Artikel-Nr.:
     639-135405023
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     32011 90
EAN/GTIN:
     4002390001809
Suchbegriffe:
Zettelspieß
Zettelspießer
maul zettelspießer
zettelspieß
Pulverbeschichteter Metallfuß mit einer Spießnadel aus rostfreiem Edelstahl. Größe (⌀ x H): 85 x 170 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
85
Durchmesser:
85
Farbe:
schwarz
Höhe:
170
Schutzkappe vorhanden:
false
Tiefe:
85
Weitere Suchbegriffe: 13812622, ZETTELSPIESSER, MAU32011-90, 3201190, 120021, Z'SPIESSER 3201, 5769201195, 1400504, ZETTELSPIES MAUL, 32011, 32011-90, ZETTELSPIEßER SW, 32011 SW, 435090, 1743181390, Belegspießer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,07*
11 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 3,05*
€ 4,17*
10
€ 5,50*
ab € 3,52*
€ 4,97*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 4,094*
€ 5,743*
Lager 639
25
1
€ 4,99*
ab € 3,66*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.