Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-135552 Herst.-Nr.: 426 EAN/GTIN: 4004182004265 |
| |
|
| | |
| Das Kassenbuch 426 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format sorgt für eine lückenlose Buchhaltung. Das Kassenbuch ermöglicht eine problemlose Datenerfassung für das Büro. Das Kassenbuch hat, unter anderem, einen DATEV-gerechten Aufbau (nach Steuerschiene 300), einen erweiterten Schreibraum und eine übersichtliche Gestaltung. Die Einträge aus dem Kassenbuch sind somit problemlos in die EDV übertragbar. Das Kassenbuch beinhaltet 100 Kassenbuch Formulare mit 1 Blatt Blaupapier. Die Kassenbücher und Kassenberichte von Avery Zweckform sind die kostengünstige und bewährte Lösung für Ihre Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 50 | Anzahl der Seiten (Spaltenschema): | 1 Seite | Breite des Blattes: | 210 | Höhe des Blattes: | 297 | Papierformat: | A4 | selbstdurchschreibend: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Kassen-Abrechnungsbuch, Kassenabrechnung, Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, blaupapier a4, blaupapier, kassenbestandsrechnung zweckform, KASSENBUCH, ZWE426, 426, 109559, ZWF-KASSENBUCH, 5672000426, 11912751, 2900426, ZWE 426, KASSENBUCH ZWECKFO, avery, avery zweckform, formular, formularbuch, formularbücher, formulare, kassenabschluss, kassenbericht, kassenbericht formular, kassenbericht vordruck, kassenberichte, kassenberichtsbuch, kassenblock, kassenblockmappe, kassenblocks, kassenblöcke, kassenbuch, kassenbuch führen, kassenbücher, tagesabschluss, vordruck, vordruck kassenbuch, vordrucke, zweckform, Formularbücher und Vordrucke, Kolonnenbücher, Vordrucke und Formulare, Durchschreibebücher |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,23* | € 9,28* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,26* | € 9,31* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,59* | € 11,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,71* | € 11,23* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,71* | € 11,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0771* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|