Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, Blaupapier, 2x50 Blatt AVERY ZWECKFORM 726


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, Blaupapier, 2x50 Blatt AVERY ZWECKFORM 726
Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, Blaupapier, 2x50 Blatt AVERY ZWECKFORM 726
Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, Blaupapier, 2x50 Blatt AVERY ZWECKFORM 726
Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, Blaupapier, 2x50 Blatt AVERY ZWECKFORM 726
Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, Blaupapier, 2x50 Blatt AVERY ZWECKFORM 726
Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, Blaupapier, 2x50 Blatt AVERY ZWECKFORM 726
Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, Blaupapier, 2x50 Blatt AVERY ZWECKFORM 726
Artikel-Nr.:
     639-135636
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     726
EAN/GTIN:
     4004182007266
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Der Lieferschein 726 mit Empfangsschein von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format hilft Ihnen bei der systematischen Erfassung aller relevanten Lieferpositionen (Lieferung und Empfang). Die Liefer-/ Versandart ist bereits vorgegeben und kann angekreuzt werden. Das Lieferscheinbuch beinhaltet 50 vorgedruckte weiße Lieferscheine mit jeweils 1 rosa Durchschlag als Empfangsschein und 1 Blatt Blaupapier. Die Lieferschein Vorlagen und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchschläge:
1
Breite:
148
Flächenmasse des Papiers:
60
Höhe:
210
Papierformat:
A5
selbstdurchschreibend:
false
Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, CMR-Frachtbrief, Frachtbrief, Frachtbrief-Vorlage, Frachtbriefsatz, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein a5, blaupapier, LIEFERSCHEINBUCH, ZWE726, 726, 109580, ZWF-LIEFERSCHEI, 5672000726, 11912760, 2900726, ZWE 726, LIEFERSCHEI, avery, avery zweckform, formular, formular lieferscheine, formularbuch, formularbücher, formulare, frachtbrief, lieferschein, lieferschein formular, lieferschein muster, lieferschein vordruck, lieferschein vordrucke, lieferschein vorlage, lieferscheinbuch, lieferscheine, lieferung, vordruck, vordruck lieferschein, vordrucke, vorlage lieferschein, warenbegleitschein, zweckform, Formularbücher und Vordrucke, Kolonnenbücher, Vordrucke und Formulare, Durchschreibebücher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 2,65*
€ 4,46*
3 Tage
149
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 2,64*
€ 4,46*
2 Tage
57
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 2,68*
€ 4,51*
2 Tage
30
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 5,29*
Lager 639
unbekannt
1
pro Block
€ 4,99*
ab € 3,27*
€ 5,49*
Menge:  Block  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 5,49*
€ 6,53
pro Block
ab 5 Block
€ 4,84*
€ 5,76
pro Block
ab 10 Block
€ 4,54*
€ 5,40
pro Block
ab 20 Block
€ 4,38*
€ 5,21
pro Block
ab 50 Block
€ 4,20*
€ 5,00
pro Block
ab 7500 Block
€ 3,27*
€ 3,89
pro Block
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.