Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, Blaupapier, 2x50 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135636
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     726
EAN/GTIN:
     4004182007266
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Der Lieferschein 726 mit Empfangsschein von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format hilft Ihnen bei der systematischen Erfassung aller relevanten Lieferpositionen (Lieferung und Empfang). Die Liefer-/ Versandart ist bereits vorgegeben und kann angekreuzt werden. Das Lieferscheinbuch beinhaltet 50 vorgedruckte weiße Lieferscheine mit jeweils 1 rosa Durchschlag als Empfangsschein und 1 Blatt Blaupapier. Die Lieferschein Vorlagen und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß,rosa
Maße:
148,5 x 210 mm
Inhalt:
2 x 50 Blatt
Format:
DIN A5
Durchschlag:
mit 1 Blatt Blaupapier
Grundmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein a5, blaupapier, formular, lieferschein, formulare, lieferung, frachtbrief, lieferschein vorlage, vordruck, vordrucke, lieferschein muster, lieferscheine, vorlage lieferschein, warenbegleitschein, lieferschein vordruck, vordruck lieferschein, formularbuch, formularbücher, LIEFERSCHEINBUCH, ZWE726, 726, 109580, ZWF-LIEFERSCHEI, 5672000726, 11912760, 2900726, ZWE 726, LIEFERSCHEI, Lieferscheinbuch A5h 2x50BLAVERY ZWECKFORM 726+
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 2,71*
€ 4,54*
Lager 690
75
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 2,72*
€ 4,57*
3 Tage
43
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 5,00*
2 Tage
unbekannt
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 3,25*
€ 5,44*
1 Tag
75
1
pro Block
€ 4,99*
ab € 3,29*
€ 5,49*
Menge:  Block  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 4,57*
€ 5,44
pro Block
ab 5 Block
€ 4,04*
€ 4,81
pro Block
ab 10 Block
€ 3,83*
€ 4,56
pro Block
ab 20 Block
€ 3,69*
€ 4,39
pro Block
ab 50 Block
€ 3,57*
€ 4,25
pro Block
ab 5000 Block
€ 2,72*
€ 3,24
pro Block
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.