Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-31, 31 Fächer, Hartpappe, schwarz ESSELTE 1114119


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pultordner 1-31, 31 Fächer, Hartpappe, schwarz ESSELTE 1114119
Pultordner 1-31, 31 Fächer, Hartpappe, schwarz ESSELTE 1114119
Pultordner 1-31, 31 Fächer, Hartpappe, schwarz ESSELTE 1114119
Pultordner 1-31, 31 Fächer, Hartpappe, schwarz ESSELTE 1114119
Pultordner 1-31, 31 Fächer, Hartpappe, schwarz ESSELTE 1114119
Pultordner 1-31, 31 Fächer, Hartpappe, schwarz ESSELTE 1114119
Artikel-Nr.:
     639-135900023
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     1114119
EAN/GTIN:
     5411313894234
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
schnellhefter a4 pappe
Esselte Pultordner 1-31, 31 Fächer, mit dehnbarem Rücken und überstehenden Kunststoff-Taben mit auswechselbaren Einsteckschildchen. Fächerblock mit Sichtlöchern. Material: Einband aus Hartpappe, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC). Format: 270 x 345 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
31
Ausführung der Tabe:
1-31
Breite:
272
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Höhe:
355
Material des Einbandes:
Hartpappe
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: schnellhefter pappe, schnellhefter, 1514378012, 10518051, PULTORDNER, ESS1114119, 1114119, 642131, 100981, 3034156421317 =EAN.NR.F.64213, 1006316, PULTORDNER ESSELTE LEITZ 1 31, 267011, PULTORDNER 1-31 HARTPAPPE, 16528928, 27667, 1-31, 31 Fächer, Dokumentenmappe, Esselte, Hartpappe, Ordnungs-Mappe, Pult-Ordner, Sortier-Ordner, Sortierordner, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 5,49*
ab € 12,87*
€ 18,68*
2 Tage
117
1
€ 5,95*
ab € 13,38*
€ 19,26*
1
€ 7,95*
ab € 12,94*
€ 19,35*
11 Tage
48
1
€ 5,87*
ab € 14,42*
€ 20,81*
Lager 639
48
1
€ 4,99*
ab € 14,46*
€ 20,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10017
ab € 6,18*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,92*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,52*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,82*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,57*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,11*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,00*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,02*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.