Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-31, 31 Fächer, Hartpappe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135900023
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     1114119
EAN/GTIN:
     5411313894234
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
schnellhefter karton schwarz a4
Esselte Pultordner 1-31, 31 Fächer, mit dehnbarem Rücken und überstehenden Kunststoff-Taben mit auswechselbaren Einsteckschildchen. Fächerblock mit Sichtlöchern. Material: Einband aus Hartpappe, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC). Format: 270 x 345 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
31
Ausführung der Tabe:
1 - 31
Farbe:
schwarz
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Weitere Suchbegriffe: schnell hefter, schnell-hefter karton
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 5,95*
ab € 12,84*
€ 18,74*
Lager 690
26
1
€ 5,49*
ab € 12,94*
€ 18,77*
1
€ 7,95*
ab € 12,97*
€ 19,39*
11 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 14,42*
€ 20,97*
1 Tag
26
1
€ 4,99*
ab € 14,58*
€ 20,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,35*
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,15*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,57*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,10*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,00*
Zubehör
Herma
10017
ab € 6,21*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.