Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, blau LEITZ 5533-00-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, blau LEITZ 5533-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, blau LEITZ 5533-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, blau LEITZ 5533-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, blau LEITZ 5533-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, blau LEITZ 5533-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, blau LEITZ 5533-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, blau LEITZ 5533-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, blau LEITZ 5533-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, blau LEITZ 5533-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, blau LEITZ 5533-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, blau LEITZ 5533-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, blau LEITZ 5533-00-35
Artikel-Nr.:
     639-141213
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5533-00-35
EAN/GTIN:
     4002432356034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Leitz Grosses elektrisches Heftgerät NeXXt, mit Springfachmechanik, für geschlossene Heftung, Betrieb mit Netzadapter (im Lieferumfang enthalten), inklusive 200 x Heftklammern 5569. Heftleistung: 2 mm/20 Blatt. Heftklammern: 150 x e2. Einlegetiefe: 10-20 mm variabel. Material: Metall mit Kunststoff. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft, CE-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Art der Stromversorgung:
Netzadapter
Ausführung der Heftungsart:
fest
Farbe:
blau
Heftleistung:
20
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
false
Typbezeichnung der Heftklammern:
e2
Werkstoff:
Metall
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
20
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Heftgerät, Elektrohefter, Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Elektrohefter-Heftklammern, Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, büroheftgerät leitz blau, leitz batteriehefter, elektro hefter, HEFTMASCHINE ELEKTR, LEI5533-00-35, 55330035, 553335, HEFTMASCHINE BATTERIE, HEFT ELEKTRISCH, HEFT BATTERIE, HEFT LEITZ, 102597, EL.-HEFTGERÄT 5, 5732553335, 33813613, 1402295, LEI 5533-00-35, HEFTMASCHINE ESSELTE LEITZ GMBH ELEKTRISCH, 5533, HEFTGERÄT ELEKTR. BL, 5533-00-35, 107699, 85393, 16693108, Blockhefter, Blockheftgerät, Bürotacker, Elektrischer Tacker, Elektrisches Heftgerät, Elektro Heftgerät, Elektro Tacker, Flachhefter, Flachheftgerät, Hefter, Langarm-Tacker, Leitz, Mini Heftgerät, Mini Tacker, Miniheftgerät, Minitacker, NeXXt, Tacker, elektrisch, kraftsparend, mühelos, Heftapparate, Klammernmaschinen, Elektrische Hefter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 66,47*
€ 88,22*
12 Tage
6
€ 5,87*
ab € 66,29*
€ 88,23*
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 66,78*
€ 88,52*
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 67,30*
€ 89,55*
Lager 639
5
€ 4,99*
ab € 71,15*
€ 94,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55690000
ab € 1,91*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.