Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiberständer DELTA Silber Edition, excl. lackiert, Mine schwarz, silber HAN 2751-77


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiberständer DELTA Silber Edition, excl. lackiert, Mine schwarz, silber HAN 2751-77
Kugelschreiberständer DELTA Silber Edition, excl. lackiert, Mine schwarz, silber HAN 2751-77
Kugelschreiberständer DELTA Silber Edition, excl. lackiert, Mine schwarz, silber HAN 2751-77
Kugelschreiberständer DELTA Silber Edition, excl. lackiert, Mine schwarz, silber HAN 2751-77
Kugelschreiberständer DELTA Silber Edition, excl. lackiert, Mine schwarz, silber HAN 2751-77
Kugelschreiberständer DELTA Silber Edition, excl. lackiert, Mine schwarz, silber HAN 2751-77
Kugelschreiberständer DELTA Silber Edition, excl. lackiert, Mine schwarz, silber HAN 2751-77
Kugelschreiberständer DELTA Silber Edition, excl. lackiert, Mine schwarz, silber HAN 2751-77
Artikel-Nr.:
     639-141242024
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     2751-77
EAN/GTIN:
     4012473275119
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Kugelschreiberständer DELTA Silber Edition. Exklusiv lackiert mit stilvoll seidenmatter Oberfläche. Ideal für Büro und Empfang. Formschöner und eleganter Kugelschreiberständer mit einer langen und robusten Metallkette. Besonders Linkshänder schätzen die große Bewegungsfreiheit der 68 cm langen, starken Kugelkette. Die austauschbare Qualitätsmine ist dokumentenecht schwarz (ISO 12757). Hochwertige, stabile und schwere Ausführung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Inkl. doppelseitiger Klebefolie zur zusätzlichen Befestigung bei Bedarf. Das einzigartige und unverwechselbare Design besticht durch seine reduzierte Formensprache sowie edle Ausstrahlung. Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der DELTA Silber Edition. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 114 x 114 x 155 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Breite:
114
Farbe:
silber
Höhe:
155
Tiefe:
114
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tischkugelschreiber, kugelschreiber-staender schwarz, kugelschreiber ständer, han kugelschreiber-ständer, KUGELSCHREIBERSTAEND, HAN2751-77, 275177, KS STAENDER DELTA, DELTA, 131508, 18912928, 1202471, HAN 2751-77, KUGELSCHREIBERSTÄNDER HAN, KUGELSCHREIBERSTÄNDER SI, 2751, 2751-77, 346071, Kugelschreiber, Kuli, Kugelstift, Schreibstift, stilofori, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefkörbe, Postablagen, Postkörbe, Schreibtisch-Accessoires, Ablagekörbe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 10,74*
€ 15,91*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 10,96*
€ 16,23*
€ 4,00*
ab € 11,18*
€ 16,86*
3 Tage
22
€ 2,90*
ab € 11,39*
€ 16,86*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 14,82*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.