Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier, 50x70cm, 130g/m², silber FOLIA 6760E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonpapier, 50x70cm, 130g/m², silber FOLIA 6760E
Tonpapier, 50x70cm, 130g/m², silber FOLIA 6760E
Tonpapier, 50x70cm, 130g/m², silber FOLIA 6760E
Artikel-Nr.:
     639-147167 60
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6760E
EAN/GTIN:
     4001868167603
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
Tonzeichenpapiere - Durchgefärbt. Hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit. 50 x 70 cm, 130 g.
Weitere Informationen:
Breite:
70
Farbe:
silber
Flächenmasse des Papiers:
130
Höhe:
50
Länge:
50
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, Karten Weihnachten, Weihnachts-Grußkarten, Weihnachts-Karten, Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtskarten, tonpapier 130g silber, karten weihnachten, tonkarton silber, 4153037060, 10501897, TON A2 SILBER, BGM6760, 6760, TON A2 GOLD, 108760, T'PAPIER 50X70, 5265232288, 2500455, TONPAPIER BRINGMANN, 2232289, TONPAPIER 50X70 SILBER, 4008525714880, 048389, 67-60, 16465540, 12652, Tonzeichenblock, Bastelpapier, Zeichenpapier, Bastelblock, Bastelkarton, 14716760
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,49*
ab € 5,8514*
€ 8,9914*
Lager 639
12
€ 4,99*
ab € 7,5285*
€ 11,2985*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,2985*
€ 13,44522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,0985*
€ 13,20722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,3585*
€ 12,32662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,0185*
€ 11,92202
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,7385*
€ 11,58882
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,5285*
€ 8,95892
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,75285* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.