Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/m² silber 50x70cm 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-147167 60
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6760E
EAN/GTIN:
     4001868167603
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
Tonzeichenpapiere - Durchgefärbt. Hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit. 50 x 70 cm, 130 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Maße:
50 x 70 cm
Grammatur:
130 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
12
€ 5,49*
ab € 5,8514*
€ 8,9914*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 7,5285*
€ 11,2985*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,9914*
€ 10,69977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,7714*
€ 10,43797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,1514*
€ 9,70017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,8714*
€ 9,36697
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,6814*
€ 9,14087
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,8514*
€ 6,96317
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,58514* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.