Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiknäuel Nature Pack, 10mmx12m, sortiert GOLDINA Z450 9994 2012


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eiknäuel Nature Pack, 10mmx12m, sortiert GOLDINA Z450 9994 2012
Eiknäuel Nature Pack, 10mmx12m, sortiert GOLDINA Z450 9994 2012
Eiknäuel Nature Pack, 10mmx12m, sortiert GOLDINA Z450 9994 2012
Eiknäuel Nature Pack, 10mmx12m, sortiert GOLDINA Z450 9994 2012
Artikel-Nr.:
     639-152742
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     Z450 9994 2012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Das Z450 9994 2012 ist ein absolutes Muss für jede professionelle Verpackung. Mit einer Breite von 10 mm und einer Länge von 12 m bietet es Ihnen ausreichend Material zum Verpacken und Versenden Ihrer Waren. Dank seiner hochwertigen Qualität können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Produkte sicher und geschützt ankommen.
Weitere Informationen:
Breite:
10
Farbe:
sortiert
Länge:
12
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band, Geschenkbänder, Präsentband, Taftband, EI BAUMWOLLE, RINGEL BAUMWOLLE, EI NATUR, RINGEL NATUR, 11281230, Z450099942012 Nature Pac, 10, 12, 10152742
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 23,7752*
€ 31,9552*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 28,7492*
€ 38,1192*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,1192*
€ 45,36185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,0392*
€ 45,26665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,3692*
€ 43,27935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,5192*
€ 42,26785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,1692*
€ 40,66135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,7492*
€ 34,21155
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,43746* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.