Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiknäuel Nature Pack, 10mmx12m, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-152742
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     Z450 9994 2012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Das Z450 9994 2012 ist ein absolutes Muss für jede professionelle Verpackung. Mit einer Breite von 10 mm und einer Länge von 12 m bietet es Ihnen ausreichend Material zum Verpacken und Versenden Ihrer Waren. Dank seiner hochwertigen Qualität können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Produkte sicher und geschützt ankommen.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
10 mm
Länge:
12 m
Ausführung:
Baumwolle biologisch abbaubar
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 23,7152*
€ 31,9952*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 28,7092*
€ 38,0292*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,9952*
€ 38,07429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,3852*
€ 37,34839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,2752*
€ 36,02749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,4952*
€ 35,09929
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,6652*
€ 34,11159
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,7152*
€ 28,22109
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,18576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.