Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookständer Breyta™, Kunststoff, weiß FELLOWES FW100016559


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notebookständer Breyta™, Kunststoff, weiß FELLOWES FW100016559
Notebookständer Breyta™, Kunststoff, weiß FELLOWES FW100016559
Notebookständer Breyta™, Kunststoff, weiß FELLOWES FW100016559
Notebookständer Breyta™, Kunststoff, weiß FELLOWES FW100016559
Notebookständer Breyta™, Kunststoff, weiß FELLOWES FW100016559
Notebookständer Breyta™, Kunststoff, weiß FELLOWES FW100016559
Notebookständer Breyta™, Kunststoff, weiß FELLOWES FW100016559
Notebookständer Breyta™, Kunststoff, weiß FELLOWES FW100016559
Notebookständer Breyta™, Kunststoff, weiß FELLOWES FW100016559
Notebookständer Breyta™, Kunststoff, weiß FELLOWES FW100016559
Notebookständer Breyta™, Kunststoff, weiß FELLOWES FW100016559
Notebookständer Breyta™, Kunststoff, weiß FELLOWES FW100016559
Notebookständer Breyta™, Kunststoff, weiß FELLOWES FW100016559
Notebookständer Breyta™, Kunststoff, weiß FELLOWES FW100016559
Artikel-Nr.:
     639-166658000
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     FW100016559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Laptop-Ständer Breyta™. Material Werkstoff / Farbe: Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß. Ideal für hybrides Arbeiten. 12 Höheneinstellungen mit einzigartigem Frontlift. Kompakt, leicht, tragbar und einfach auf- sowie einzustellen. Hält bis zu 15" Laptops. Ausführung Notebook-Träger: höhenverstellbar. Neigungsverstellung vorhanden, zusammenklappbar. max. Tragfähigkeit: 5 kg. Hergestellt aus zu 100 % recycelbaren Materialien
Weitere Informationen:
Breite:
235
Farbe:
weiß
Tiefe:
268
max. Tragfähigkeit:
5
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, fellowes laptopständer, laptop halter, laptopständer 15 zoll, Breyta™, Kunststoff, weiß, FELLOWES, FW100016559
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 11,38*
€ 16,18*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 12,55*
€ 17,81*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.