| |
|
| Artikel-Nr.: 690-166658000 Herst.-Nr.: FW100016559 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laptop-Ständer Breyta™. Material Werkstoff / Farbe: Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß. Ideal für hybrides Arbeiten. 12 Höheneinstellungen mit einzigartigem Frontlift. Kompakt, leicht, tragbar und einfach auf- sowie einzustellen. Hält bis zu 15" Laptops. Ausführung Notebook-Träger: höhenverstellbar. Neigungsverstellung vorhanden, zusammenklappbar. max. Tragfähigkeit: 5 kg. Hergestellt aus zu 100 % recycelbaren Materialien Weitere Informationen: | | Ausführung: | max. Laptopgröße 14" bis zu 4 kg | Farbe: | weiß | Breite: | 23,5 cm | Tiefe: | 26,8 cm | max. Höhe: | 204 mm | höhenverstellbar: | 12 Höheneinstellungen | Neigungsverstellung vorhanden: | ja | zusammenklappbar: | ja | Material: | 100 % recycelbar | Beschreibung der Besonderheiten: | Flach zusammenfaltbar für einfache Lagerung und Transport. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 11,38* | € 16,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 12,55* | € 17,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|