Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher, Ice blau CEP 1005800741


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stifteköcher, Ice blau CEP 1005800741
Stifteköcher, Ice blau CEP 1005800741
Stifteköcher, Ice blau CEP 1005800741
Stifteköcher, Ice blau CEP 1005800741
Stifteköcher, Ice blau CEP 1005800741
Artikel-Nr.:
     639-190012201
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1005800741
EAN/GTIN:
     3462155807403
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Dieser clevere und moderne Multiköcher ergänzt Ihre Ice Blue Schreibtischgarnitur. Transparent mit eisblauleuchtenden Kanten, die die eleganten Linien unterstreichen. Er schafft Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und sichert das funktionelle Aufbewahren Ihrer Schreibgeräte. Kapazität : 40 Stifte, 5 Textmarker, 2 CD-Rom + 3 Fächer für das Durcheinander. Maße : 14,3 x 15,8 H 9,3 cm. Material: robustes und hochglänzendes Polystyrol.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
8
Breite:
143
Farbe:
blau transparent
Farbe der Innenansicht:
blau transparent
Höhe:
158
Tiefe:
93
Werkstoff:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer cep, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer 6-teilig, Bürobutler, Köcher, Schreibtisch-Accessoires, Schreibtischgarnituren, Utensilienboxen, Butler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 10,80*
€ 14,91*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 10,32*
€ 15,51*
2 Tage
37
1
€ 5,49*
ab € 11,37*
€ 17,00*
3 Tage
34
1
€ 2,90*
ab € 11,54*
€ 17,33*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 12,95*
€ 19,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEP
1014720741
ab € 8,81*
Zubehör
CEP
1007700741
ab € 17,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.