| |
|
| Artikel-Nr.: 639-190060000 Herst.-Nr.: 1005300021 EAN/GTIN: 3462155300027 |
| |
|
| | |
| Schreibköcher mit 2 separaten Fächern. Fasst bis zu 32 Sifte. Aus hochschlagfestem Polystyrol. Maße (BxHxT): 7,4 x 9,5 x 7,4 cm. Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 2 | Breite: | 74 | Farbe: | weiß | Farbe der Innenansicht: | weiß | Höhe: | 95 | Tiefe: | 74 | Werkstoff: | Polystyrol |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, cep stiftehalter polystyrol, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, Multiköcher, Schreibköcher, Köcher, Schreibtischköcher, Ablageköcher, CEP, 530, 530Ri, Riviera, Pencil cup |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,30* | € 4,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,29* | € 4,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,37* | € 4,20* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,11* | € 4,71* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,77* | € 6,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|