Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildkalender Hundewelpen, 30x60cm ALPHA 104066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildkalender Hundewelpen, 30x60cm ALPHA 104066
Bildkalender Hundewelpen, 30x60cm ALPHA 104066
Bildkalender Hundewelpen, 30x60cm ALPHA 104066
Bildkalender Hundewelpen, 30x60cm ALPHA 104066
Bildkalender Hundewelpen, 30x60cm ALPHA 104066
Artikel-Nr.:
     639-201118103
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     104066
EAN/GTIN:
     9783840791031
Suchbegriffe:
Bild-Kalender
Bildkalender
Foto-Kalender
Fotokalender
Hochwertiger Wandkalender, gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft Hergestellt in Deutschland FSC-zertifiziert Fotomotivgröße 30 x 30 cm, aufgeklappt 30 x 60 cm 6-sprachiges Kalendarium (DE/FR/IT/ES/NL/GB) Feiertage (DE/AT/CH/GB/FR/IT/ES/NL/LU) und Ferientermine (DE/AT/CH) Inkl. Jahresübersicht 2025 Mit viel Platz für Notizen Auf jeder Seite zusätzlich eine Monatsübersicht vom Vor- und Folgemonat Sie finden bei uns eine sehr große Auswahl an Broschürenkalendern der Marke Alpha Edition - da ist für jeden Geschmack etwas dabei! Dieser schöne Bildkalender (aufgeklappt 30 x 60 cm) mit zwölf knuffigen Fotografien von Hundewelpen ist ein echter Hingucker, an dem Sie sich das ganze Jahr über erfreuen werden. Dank des Bild-Formats von 30 x 30 cm kommen die verspielten Vierbeiner selbst aus größerer Entfernung perfekt zur Geltung. Das übersichtliche Kalendarium, welches Monat für Monat zahlreiche Zusatzinformationen liefert (z. B. Monatsübersichten, Ferientermine oder Mondphasen) und auch viel Platz für Notizen bietet, fügt sich harmonisch unter den Fotomotiven an. Der Kalender Welpen 2025 der Marke Alpha Edition ist eine tolle Geschenkidee für jeden Hundeliebhaber. Das Team der Neumann Verlage wünscht Ihnen viel Freude mit unseren Kalendern!
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
15
Art des Motivs (Typ):
Hundewelpen
Ausführung der Bindung:
Wire-O-Bindung
Breite:
30
Höhe:
60
Weitere Suchbegriffe: Kunstkalender, Photokalender, bild kalender, Hundewelpen, 30x60cm, ALPHA, 104066
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 5,49*
ab € 3,54*
€ 6,09*
Lager 639
28
€ 4,99*
ab € 4,08*
€ 6,95*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.