Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkalender 2025, 21x22cm, silber ALPHA 104451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelkalender 2025, 21x22cm, silber ALPHA 104451
Bastelkalender 2025, 21x22cm, silber ALPHA 104451
Bastelkalender 2025, 21x22cm, silber ALPHA 104451
Bastelkalender 2025, 21x22cm, silber ALPHA 104451
Bastelkalender 2025, 21x22cm, silber ALPHA 104451
Artikel-Nr.:
     639-204125024
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     104451
EAN/GTIN:
     4251732323158
Suchbegriffe:
Bastel-Kalender
Bastelkalender
bastelkalender
Hochwertiger Bastelkalender, gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft Hergestellt in Deutschland FSC-zertifiziert Maße: 21 x 22 cm Gestaltbares Titelblatt mit dekorativer Passepartout-Funktion Silberfarbene Schrift auf schwarzem Hintergrund Praktische Spiralbindung 4-sprachiges Kalendarium (DE/FR/IT/GB) Feiertage (DE/AT/CH/FR/IT) Jeden Tag Platz für kurze Notizen Maximales Bildformat: 18 x 13 cm bzw. 10 x 15 cm Sie finden bei uns eine große Auswahl an Bastelkalendern in den unterschiedlichsten Formaten - da ist sicherlich auch für Sie der passende dabei! Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie den Foto-Bastelkalender silber (21 x 22 cm, datiert) ganz persönlich nach Ihrem eigenen Geschmack und Ihren eigenen Wünschen. Dabei spielt keine Rolle, ob Sie den Kalender mit eigenen Fotos, Stickern oder Zeichnungen gestalten - alles ist erlaubt! Letztlich wird es ein ganz individuelles Produkt werden. Der Kalender verfügt ebenfalls über eine stabile Drahtbindung, eine Aufhängung für die Wandbefestigung, ein frei gestaltbares Titelblatt, Informationen zu Ferienterminen und ein übersichtliches Kalendarium. Das dekorative Deckblatt bietet durch das Passepartout zudem die Möglichkeit, einem ganz besonders schönen Bild das Hauptaugenmerk zu schenken. Der Foto-Bastelkalender silber 2025 ist die perfekte Geschenkidee - bereiten Sie jemandem mit einem selbstgestalteten Kalender eine große Freude. Das Team der Neumann Verlage wünscht Ihnen viel Freude mit unseren Kalendern!
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
14
Ausführung der Kalenderaufteilung:
1 Monate / 1 Seite
Breite:
210
Farbe:
silber
Höhe:
220
Weitere Suchbegriffe: 2025, 21x22cm, silber, ALPHA, 104451
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.