Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur+Maus MK540, Deutsch, kabellos, schwarz LOGITECH 920-008675


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastatur+Maus MK540, Deutsch, kabellos, schwarz LOGITECH 920-008675
Tastatur+Maus MK540, Deutsch, kabellos, schwarz LOGITECH 920-008675
Tastatur+Maus MK540, Deutsch, kabellos, schwarz LOGITECH 920-008675
Tastatur+Maus MK540, Deutsch, kabellos, schwarz LOGITECH 920-008675
Tastatur+Maus MK540, Deutsch, kabellos, schwarz LOGITECH 920-008675
Tastatur+Maus MK540, Deutsch, kabellos, schwarz LOGITECH 920-008675
Artikel-Nr.:
     639-204521023
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008675
EAN/GTIN:
     5099206077379
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das Tastatur-Maus-Set wurde speziell für Bedienkomfort und Zuverlässigkeit entwickelt. Die Tastatur in Standardgröße ist optimiert für erhöhte Präzision und reduzierte Tippgeräusche. Die Handballenauflage und die verstellbaren ausklappbaren Füße sorgen für Bedienkomfort, die geschwungen geformte Maus passt sich an jede Handfläche an. Mit einer Lebensdauer von bis zu 36/18 Monaten (Tastatur/Maus) müssen die Batterien praktisch nicht mehr ausgewechselt werden. Der Logitech Unifying-Empfänger ist so winzig, dass er im Notebook eingesteckt bleiben kann und bietet eine verschlüsselte, kabellose Verbindung mit bis zu 10m Reichweite. Über denselben kabellosen Empfänger können ganz einfach weitere kompatible Geräte hinzugefügt werden. USB-Anschluss. Kompatibel mit Windows® ab XP. Lieferung mit 3 Batterien AA.
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien/Akkus:
3
Art des Anschlusses:
USB
Batterien im Lieferumfang enthalten:
true
Benennung der Batterie:
AAA
Breite:
457
Farbe:
schwarz
Höhe:
24
Tastaturschnittstelle:
Kabelloses Plug&Play-Set
Tiefe:
194
max. Reichweite:
10
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 2,90*
ab € 35,62*
€ 44,75*
€ 8,50*
ab € 35,44*
€ 44,75*
1 Tag
24
€ 7,50*
ab € 35,60*
€ 44,83*
2 Tage
58
€ 4,95*
ab € 35,45*
€ 44,89*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 50,45*
€ 63,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 50,45* pro Satz)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.