Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildkalender Das Gartenjahr, 23,7x34cm ALPHA 104107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildkalender Das Gartenjahr, 23,7x34cm ALPHA 104107
Bildkalender Das Gartenjahr, 23,7x34cm ALPHA 104107
Bildkalender Das Gartenjahr, 23,7x34cm ALPHA 104107
Bildkalender Das Gartenjahr, 23,7x34cm ALPHA 104107
Bildkalender Das Gartenjahr, 23,7x34cm ALPHA 104107
Artikel-Nr.:
     639-204627051
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     104107
EAN/GTIN:
     4251732300517
Suchbegriffe:
Bild-Kalender
Bildkalender
Foto-Kalender
Fotokalender
Hochwertiger Wandkalender, gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft Hergestellt in Deutschland FSC-zertifiziert Premiumqualität: 150g/m² Bilderdruckpapier, extrastarke 1.000g/m² Rückwand Deutschsprachiges Kalendarium Feiertage (DE/AT/CH) Mit Platz für Notizen Auf den Rückseiten: Jahresübersichten 2025/2026, 100-jähriger Kalender, ein Pollenflugkalender und Ferientermine (DE/AT/CH) Mit Ringbindung zum Aufhängen und bequemen Umklappen Sie finden bei uns eine sehr große Auswahl an Bildkalendern im Format von 23,7x34 cm mit den unterschiedlichsten Motiven - da ist für jeden Geschmack etwas dabei! Dieser tolle Wandkalender begeistert jeden Garten- und Naturliebhaber. Die hochwertigen Fotografien Bilder im Format 23,7x34 cm versorgen Sie das ganze Jahr über mit saisonalen und praktischen Tipps zum Thema Gartenarbeit. So finden Sie auf jedem Kalenderblatt neben einem Streifenplaner mehrere aufeinander abgestimmte Abbildungen verschiedener Kräuter, Tiere oder Obstsorten. Zudem beinhalten die Rückseiten der Kalenderblätter weitere Hilfsmittel, wie zum Beispiel einen Pollenflugkalender, Jahresübersichten oder Ferientermine. Als ob das nicht genug wäre, erwarten Sie auf jeder Seite - passend zur jeweiligen Jahreszeit - auch noch köstliche Rezepte! Der Bildkalender Das Gartenjahr 2025 der Marke Alpha Edition ist jedoch nicht nur eine nützliche Hilfe im Alltag, sondern auch ein echter Blickfänger, der jeden Raum schmückt. Das Team der Neumann Verlage wünscht Ihnen viel Freude mit unseren Kalendern!
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
28
Art des Motivs (Typ):
Das Gartenjahr
Ausführung der Bindung:
Ringbindung
Breite:
237
Höhe:
340
Weitere Suchbegriffe: Kunstkalender, Photokalender, bildkalender, Das, Gartenjahr, 23, 7x34cm, ALPHA, 104107
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.