Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 639-209391008 Herst.-Nr.: 3861 EAN/GTIN: 4004182038611 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bewertungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Bewerten, Beurteilen, Abstimmung. Format: Ø 19 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: blau, gelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Spender. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 250 Etiketten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Etiketten je Packung: | 250 | Durchmesser: | 19 | Farbe: | gelb | wieder ablösbar: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Bewertungs-Symbol, Bewertungssymbol, Wertungs-Symbol, Wertungssymbol, avery zweckform markierungspunkt 19 mm blau, etiketten papier, etiketten papier zweckform, Moderationskarten, Moderationstafel-Zubehör, Moderationswände-Zubehör, Stellwände-Zubehör, Kommunikationskarten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,39* | € 3,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 250 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,85* | € 3,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,38* | € 3,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,55* | € 4,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 639 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,90* | € 4,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 639 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Etiketten (ab € 0,0116* pro Etikett) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 639 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 639 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|