Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrtenbuch Recycling, A6 quer, 32 Blatt für 310 Fahrten AVERY ZWECKFORM 1221


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrtenbuch Recycling, A6 quer, 32 Blatt für 310 Fahrten AVERY ZWECKFORM 1221
Fahrtenbuch Recycling, A6 quer, 32 Blatt für 310 Fahrten AVERY ZWECKFORM 1221
Fahrtenbuch Recycling, A6 quer, 32 Blatt für 310 Fahrten AVERY ZWECKFORM 1221
Fahrtenbuch Recycling, A6 quer, 32 Blatt für 310 Fahrten AVERY ZWECKFORM 1221
Fahrtenbuch Recycling, A6 quer, 32 Blatt für 310 Fahrten AVERY ZWECKFORM 1221
Fahrtenbuch Recycling, A6 quer, 32 Blatt für 310 Fahrten AVERY ZWECKFORM 1221
Fahrtenbuch Recycling, A6 quer, 32 Blatt für 310 Fahrten AVERY ZWECKFORM 1221
Fahrtenbuch Recycling, A6 quer, 32 Blatt für 310 Fahrten AVERY ZWECKFORM 1221
Fahrtenbuch Recycling, A6 quer, 32 Blatt für 310 Fahrten AVERY ZWECKFORM 1221
Fahrtenbuch Recycling, A6 quer, 32 Blatt für 310 Fahrten AVERY ZWECKFORM 1221
Fahrtenbuch Recycling, A6 quer, 32 Blatt für 310 Fahrten AVERY ZWECKFORM 1221
Fahrtenbuch Recycling, A6 quer, 32 Blatt für 310 Fahrten AVERY ZWECKFORM 1221
Fahrtenbuch Recycling, A6 quer, 32 Blatt für 310 Fahrten AVERY ZWECKFORM 1221
Artikel-Nr.:
     639-209527
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1221
EAN/GTIN:
     4004182012215
Suchbegriffe:
Auto Fahrtenbuch
Autofahrtenbuch
PKW Fahrtenbuch
Fahrtenbuch
Das Recycling-Fahrtenbuch 1221 von AVERY ZWECKFORM im DIN A6 Format dient als steuerlicher km-Nachweis und zur Vorlage beim Finanzamt. Wer seinen Dienstwagen auch privat nutzt, kann deutlich Steuern sparen wenn er ein Fahrtenbuch führt. Denn das Finanzamt wendet standardmäßig die 1% Reglung an. Alternativ verlangt der Fiskus einen km-Nachweis für die genaue steuerliche Anerkennung der privat gefahrenen Kilometer. Das gebundene Fahrtenbuch für PKW für 310 Fahrten ist vom Finanzamt anerkannt. Die nachhaltige und schadstoffarme Herstellung aus 100% recyceltem Altpapier wird durch die Zertifizierung mit dem Blauen Engel garantiert. Die Formulare und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten überprüft und aktualisiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
32
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
2 Seiten
Breite des Blattes:
148
Höhe des Blattes:
105
Papierformat:
A6 quer
Produktverwendung:
PKW
selbstdurchschreibend:
false
Weitere Suchbegriffe: Recycling-Etiketten, autofahrtenbuch, 1221, fahrtenbuch, fahrtenbuch finanzamt, fahrtenbuch führen, fahrtenbuch kaufen, fahrtenbuch vordruck, fahrtenbuch vorlage, firmenwagen fahrtenbuch, vorlage fahrtenbuch, Mietverträge, Verträge, Vordrucke und Formulare, Formularbücher und Vordrucke
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 3,14*
€ 5,30*
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 3,31*
€ 5,40*
2 Tage
102
1
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 5,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,51*
€ 5,65*
Lager 639
63
1
€ 4,99*
ab € 4,24*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,1325* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.